Referenties
Dormer:E255M8
Rubix:20020846
EAN:7320760674284




Technische samenvatting
| Schroefdraad | m8x1,25 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
| Type | metrische doorvoergaten |
Productdetails : DORMER MACHINETAP HSS-E E255 M8
HSS-E-PM Machinetap voor metrische schroefdraad SHARK roodring ongecoat DIN 376 vorm B schilaansnijding 2.5xD doorlopende gaten voor gelegeerd staal <850 N/mm².
Toepassingen
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | m8x1,25 |
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
| Type | metrische doorvoergaten |
| Met koelspray | nee |
| Richting schroefdraad | rechter |
| Boordiameter | 6,8 mm |
| Diameter handvat | 6,2 mm |
| Aansluiting | 8 mm |
| Diepte schroefdraad | 18 mm |
| Bekleding | blank |
| Totale lengte | 90 mm |
| Materiaal mantel | hss-e / pm |
| Schroefdraad | m8x1,25 |
| Aantal windingen per inch | 20,3 |
| Tolerantie | 6hx |
| Type schacht | cilindrische schacht met vierkante aandrijving |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 33,33 excl. BTW
/ stuk
€ 40,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen