PROTOTYP MACHINETAP HSS-E 6H DIN374 BL/DL 21361-M12X1.5

HSS-E machine-schroefdraadtappen

Zie technische informatie

Referenties

Walter Prototyp:21361-M12X1.5
Rubix:20491805
Fabrikant:5077448
EAN:4042446019440
PROTOTYP MACHINETAP HSS-E 6H DIN374 BL/DL 21361-M12X1.5

Technische samenvatting

Schroefdraadm12x1,5
Diameter schroefdraad12 mm
Typemetrische blinde en doorvoergaten
Zie alle specificaties

Productdetails : PROTOTYP MACHINETAP HSS-E 6H DIN374 BL/DL 21361-M12X1.5


Voor lang- en kortverspanend materiaal
HSS-E machine-schroefdraadtappen 21361-M12X1.5

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadm12x1,5
Diameter schroefdraad12 mm
Typemetrische blinde en doorvoergaten
Met koelspraynee
Richting schroefdraadrechter
Boordiameter10,5 mm
Totale lengte7 mm
Materiaal mantelhss-e
Schroefdraadmf 12x1,5
Aantal windingen per inch16,93
Tolerantie6h
48,75 excl. BTW
/ stuk
58,99 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen