CUTLINE MACHINETAP HSS-E UNIVERS BLIND M10X1 DIN374 861852
METRISCH FIJNE MACHINETAP - HSS-E - BLIND - UNIVERSEEL
Zie technische informatieZie documentenReferenties
GISS Cutline:861852
Rubix:20853244
EAN:3660338166068




Technische samenvatting
| Schroefdraad | metric fine |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
| Type | metrische blinde en doorvoergaten |
Documenten
Productdetails : CUTLINE MACHINETAP HSS-E UNIVERS BLIND M10X1 DIN374 861852
DIN 374
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | metric fine |
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
| Type | metrische blinde en doorvoergaten |
| Met koelspray | nee |
| Diameter handvat | 7 mm |
| Aansluiting | 5,5 mm |
| Schroefhoek | 40 ° |
| Bekleding | gespoten |
| Totale lengte | 90 mm |
| Materiaal mantel | hss-e |
| Tolerantie | 6h |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 40,69 excl. BTW
/ stuk
€ 49,23 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden