DORMER HSCO MACHINETAP E258 M 16

Machinetappen E258

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:E258M16
Rubix:20021450
EAN:7320760087589
DORMER HSCO MACHINETAP E258 M 16

Technische samenvatting

Schroefdraadm16 x 2,00
Diameter schroefdraad16 mm
Typemetrische blinde boringen
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSCO MACHINETAP E258 M 16


HSS-E Machinetap voor metrische schroefdraad ongecoat DIN 376 vorm C 15° gespiraliseerd 1.5xD blinde gaten voor staal <850 N/mm².
TARAUD MACHINE M 16 X2,00 E258 HELICE 15DEG 6H HSCO

Toepassingen

• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadm16 x 2,00
Diameter schroefdraad16 mm
Typemetrische blinde boringen
Met koelspraynee
Richting schroefdraadrechter
Boordiameter14 mm
Diameter handvat9 mm
Aansluiting12 mm
Diepte schroefdraad25 mm
Schroefhoek15 °
Bekledingblank
Totale lengte110 mm
Materiaal mantelhss-e / pm
Schroefdraadm16 x 2,00
Tolerantie6h
63,34 excl. BTW
/ stuk
76,64 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen