DORMER HSS X S1 MACHINETAP E000 M 16

Machinetap HSS-E

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:E000M16
Rubix:20029303
EAN:7320760567678
DORMER HSS X S1 MACHINETAP E000 M 16

Technische samenvatting

Schroefdraadm16x2,00
Diameter schroefdraad16 mm
Typemetrische doorvoergaten
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSS X S1 MACHINETAP E000 M 16


HSS-E Machinetap voor metrische schroefdraad TiN gecoat ISO 529 vorm B schilaansnijding 2.5xD doorlopende gaten voor staal <1200 N/mm². Koper en messing. Aluminium en aluminium- magnesiumlegeringen.
TARAUD MACH. MTT-X M16X2,00 E000 HSS XS1 GOLD

Toepassingen

• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Roestvast automatenstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Roestvast staal - Austenietisch (<320 HB <1100 N/mm²)
• Koper (<100 HB <350 N/mm²)
• Alfa-Messing (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium >10% whisker versterkt Aluminium-legeringen Magnesium-legeringen (<120 HB <400 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadm16x2,00
Diameter schroefdraad16 mm
Typemetrische doorvoergaten
Met koelspraynee
Richting schroefdraadrechter
Boordiameter14 mm
Diameter handvat10 mm
Aansluiting12,5 mm
Diepte schroefdraad24 mm
Bekledingblank
Totale lengte102 mm
Materiaal mantelhss-e
Schroefdraadm16x2,00
Aantal windingen per inch12,7
Tolerantie6h
Type schachtvierkant
61,07 excl. BTW
/ stuk
73,89 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen