COROMANT COROTAP 300 DRAADTAP T300-XM100IA-M8 C150

Tap

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:T300-XM100IA-M8 C150
Rubix:A0447926
Fabrikant:8248240
EAN:7323226756913
COROMANT COROTAP 300 DRAADTAP T300-XM100IA-M8 C150

Technische samenvatting

Schroefdraadm8
Diameter schroefdraad8 mm
Typemetrische blinde boringen
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROTAP 300 DRAADTAP T300-XM100IA-M8 C150


CoroTap® 300, tap met spiraalvormige snijgroeven

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadm8
Diameter schroefdraad8 mm
Typemetrische blinde boringen
Met koelspraynee
Boordiameter6,8 mm
Diameter handvat8 mm
Aansluiting8 mm
Diepte schroefdraad12 mm
Schroefhoek45 °
Bekledinguncoated
Totale lengte72 mm
Materiaal mantelhss / pm
Schroefdraadm8 x 1,25
Aantal windingen per inch20,32
Tolerantie6h
Type schachttap shank iso -metric: 8.00 x 6.30
27,23 excl. BTW
/ stuk
32,95 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen