DORMER MACHINETAP HSS-E E260 M6

Machinetappen E260

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:E260M6
Rubix:20020882
EAN:7320760674468
DORMER MACHINETAP HSS-E E260 M6

Technische samenvatting

Schroefdraadm6x1
Diameter schroefdraad6 mm
Typemetrische blinde boringen
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER MACHINETAP HSS-E E260 M6


HSS-E-PM Machinetap voor metrische schroefdraad SHARK roodring ongecoat DIN 376 vorm C 45° gespiraliseerd 2.5xD blinde gaten voor gelegeerd staal <850 N/mm².

Toepassingen

• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadm6x1
Diameter schroefdraad6 mm
Typemetrische blinde boringen
Met koelspraynee
Richting schroefdraadrechter
Boordiameter5 mm
Aansluiting6 mm
Diepte schroefdraad10 mm
Schroefhoek45 °
Bekledingblank
Totale lengte80 mm
Materiaal mantelhss-e / pm
Schroefdraadm6x1
Aantal windingen per inch25,4
Tolerantie6h
35,36 excl. BTW
/ stuk
42,79 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen