PROTOTYP MACHINETAP HSS-E DIN371 6H DL ALU N20219-M5

HSS-E machine-schroefdraadtappen

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Prototyp:N20219-M5
Rubix:A0310402
Fabrikant:6476077
EAN:4042446247959
PROTOTYP MACHINETAP HSS-E DIN371 6H DL ALU N20219-M5

Technische samenvatting

Schroefdraadm5
Diameter schroefdraad5 mm
Typemetrische blinde boringen
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : PROTOTYP MACHINETAP HSS-E DIN371 6H DL ALU N20219-M5


Voor langspanende materialen
HSS-E machine-schroefdraadtappen N20219-M5

Sterke punten

•Reduced number of grooves
For long-chipping materials

Toepassingen

Through Hole Thread

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadm5
Diameter schroefdraad5 mm
Typemetrische blinde boringen
Met koelspraynee
Richting schroefdraadrechter
Diameter handvat6 mm
Aansluiting4,9 mm
Schroefhoek0 °
Totale lengte70 mm
Materiaal mantelhss-e
Schroefdraadm5
Tolerantie6h
26,63 excl. BTW
/ stuk
32,22 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen