PROTOTYP MACHINETAP HSS-E 6H DIN374 BL MF P21569-M12X1.5

HSS-E machine-schroefdraadtappen

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Prototyp:P21569-M12X1.5
Rubix:20492880
Fabrikant:6244638
EAN:4042446237738
PROTOTYP MACHINETAP HSS-E 6H DIN374 BL MF P21569-M12X1.5

Technische samenvatting

Schroefdraadm12x1,5
Diameter schroefdraad12 mm
Typemetrische blinde boringen
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : PROTOTYP MACHINETAP HSS-E 6H DIN374 BL MF P21569-M12X1.5


Voor langspanende materialen
HSS-E machine-schroefdraadtappen P21569-M12X1.5

Sterke punten

•For long-chipping materials

Toepassingen

Blind Hole Thread

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadm12x1,5
Diameter schroefdraad12 mm
Typemetrische blinde boringen
Met koelspraynee
Richting schroefdraadrechter
Boordiameter10,5 mm
Diameter handvat9 mm
Aansluiting7 mm
Diepte schroefdraad13 mm
Schroefhoek45 °
Bekledingniet gecoat
Totale lengte100 mm
Materiaal mantelhss-e
Schroefdraadm12x1,5
Aantal windingen per inch16,93
Tolerantieiso2/6h
Type schachtrechte schacht
71,25 excl. BTW
/ stuk
86,21 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen