DORMER HSS-E-PM MACHINETAP DIN-BSP E3821/4

Machinetappen E382

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:E3821/4
Rubix:A0243721
EAN:7320760664551
DORMER HSS-E-PM MACHINETAP DIN-BSP E3821/4

Technische samenvatting

Schroefdraadg(bsp) 1/4-19
Diameter schroefdraad13,16 mm
Typebritse blinde gaten
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSS-E-PM MACHINETAP DIN-BSP E3821/4


HSS-E Machinetap voor gasschroefdraad stoomontlaten DIN 5156 vorm C 40° gespiraliseerd 2xD blinde gaten voor roestvast staal.

Toepassingen

• Roestvast automatenstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Roestvast staal - Austenietisch (<320 HB <1100 N/mm²)
• Roestvast staal - Ferritisch + Austenitisch Martensitisch (<300 HB <1000 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadg(bsp) 1/4-19
Diameter schroefdraad13,16 mm
Typebritse blinde gaten
Met koelspraynee
Richting schroefdraadrechter
Boordiameter11,8 mm
Diameter handvat9 mm
Aansluiting11 mm
Diepte schroefdraad15 mm
Schroefhoek40 °
Bekledingstoomontlaten
Totale lengte100 mm
Materiaal mantelhss-e / pm
Schroefdraadg(bsp) 1/4-19
Aantal windingen per inch19
Tolerantienormal
Type schachtverminderde schacht met 9 mm vierkant aandrijving
85,88 excl. BTW
/ stuk
103,91 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen