DORMER HSS-E-PM MACHINETAP HSSE-PM DIN-MF FORM-B E384M6X.75
Machinetappen E384
Zie technische informatieReferenties
Dormer:E384M6X.75
Rubix:A0243717
EAN:7320760664797




Technische samenvatting
| Schroefdraad | m6 x 0,75 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
| Type | metrische blinde boringen |
Productdetails : DORMER HSS-E-PM MACHINETAP HSSE-PM DIN-MF FORM-B E384M6X.75
HSS-E Machinetap voor metrisch-fijn schroefdraad stoomontlaten DIN 374 vorm B schilaansnijding 2.5xD doorlopende gaten voor roestvast staal.
TARAUD MACHINE MF 6 X0,75 E384 GUN 6H HSSE DIN 374
Toepassingen
• Roestvast automatenstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Roestvast staal - Austenietisch (<320 HB <1100 N/mm²)
• Roestvast staal - Ferritisch + Austenitisch Martensitisch (<300 HB <1000 N/mm²)
• Roestvast staal - Austenietisch (<320 HB <1100 N/mm²)
• Roestvast staal - Ferritisch + Austenitisch Martensitisch (<300 HB <1000 N/mm²)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | m6 x 0,75 |
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
| Type | metrische blinde boringen |
| Met koelspray | nee |
| Richting schroefdraad | rechter |
| Boordiameter | 5,3 mm |
| Diameter handvat | 3,4 mm |
| Aansluiting | 4,5 mm |
| Diepte schroefdraad | 15 mm |
| Schroefhoek | 45 ° |
| Bekleding | gestoomd oppervlak (steam tempered) |
| Totale lengte | 80 mm |
| Materiaal mantel | hss-e / pm |
| Schroefdraad | m6 x 0,75 |
| Tolerantie | 6h |
| Type schacht | cilindrische schacht met vierkante aandrijving |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 48,89 excl. BTW
/ stuk
€ 59,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen