DORMER MACHINETAP HSS-E E472 M5

Machinetappen E472

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:E472M5
Rubix:20021140
EAN:7320760674734
DORMER MACHINETAP HSS-E E472 M5

Technische samenvatting

Schroefdraadm5x0,8
Diameter schroefdraad5 mm
Typemetrische doorvoergaten
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER MACHINETAP HSS-E E472 M5


HSS-E-PM Machinetap voor metrische schroefdraad SHARK groenring Super-B gecoat DIN 371 vorm B schilaansnijding 2.5xD doorlopende gaten voor titaan en nikkel. Messing en brons <200 HB en aluminium- magnesiumlegeringen.

Toepassingen

• Béta-Messing Brons (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium/Magnesium - Aluminium gelegeerd Silicium0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium/Magnesium - Aluminium gelegeerd Sicilium > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium/Magnesium - Aluminium gelegeerd Sicilium >10% whisker
• Versterkt Aluminium-legeringen Magnesium-legeringen (<120 HB <400 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadm5x0,8
Diameter schroefdraad5 mm
Typemetrische doorvoergaten
Met koelspraynee
Richting schroefdraadrechter
Boordiameter4,2 mm
Diameter handvat4,9 mm
Aansluiting6 mm
Diepte schroefdraad13 mm
Bekledingsuper b
Totale lengte70 mm
Materiaal mantelhss-e / pm
Schroefdraadm5x0,8
Aantal windingen per inch31,75
Tolerantie6h
Type schachtzylindrische schacht met vierkant
44,89 excl. BTW
/ stuk
54,32 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen