DORMER HSS-E MACHINETAP EX 11 M12 X 1.25

Machinetappen EX11

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:EX11M12X1.25
Rubix:20025328
EAN:7320760150054
DORMER HSS-E MACHINETAP EX 11 M12 X 1.25

Technische samenvatting

Schroefdraadm12 x 1,25
Diameter schroefdraad12 mm
Typemetrische blinde boringen
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSS-E MACHINETAP EX 11 M12 X 1.25


HSS-E Machinetap voor metrisch-fijn schroefdraad stoomontlaten DIN 374 vorm C 45° gespiraliseerd 2.5xD blinde gaten voor staal <1200 N/mm². Roestvast staal en gietijzer.
TARAUD MACHINE M12X1,2 EX11 MACHINE SPECTRUM

Sterke punten

Premium substrate with Steam Oxide surface treatment reduces wear and prevents chip welding in abrasive or harder ferrous materials

Toepassingen

• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Roestvast automatenstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Roestvast staal - Austenietisch (<320 HB <1100 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadm12 x 1,25
Diameter schroefdraad12 mm
Typemetrische blinde boringen
Met koelspraynee
Richting schroefdraadrechter
Boordiameter10,8 mm
Diameter handvat9 mm
Aansluiting7 mm
Diepte schroefdraad15 mm
Schroefhoek45 °
Bekledingstoomontlaten
Totale lengte100 mm
Materiaal mantelhss-e
Schroefdraadm12 x 1,25
Aantal windingen per inch20,32
Tolerantie6h
Type schachtvierkantschacht
67,96 excl. BTW
/ stuk
82,23 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen