PROTOTYP MACHINETAP HSS-E DIN371 6G BL P20539-M3.5

HSS-E machine-schroefdraadtappen

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Prototyp:P20539-M3.5
Rubix:A0310423
Fabrikant:6244487
EAN:4042446236229
PROTOTYP MACHINETAP HSS-E DIN371 6G BL P20539-M3.5

Technische samenvatting

Schroefdraadm3,5 x 0,6 (6g)
Diameter schroefdraad3,5 mm
Typemetrische blinde boringen
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : PROTOTYP MACHINETAP HSS-E DIN371 6G BL P20539-M3.5


Voor langspanende materialen
HSS-E machine-schroefdraadtappen P20539-M3.5

Sterke punten

•For long-chipping materials

Toepassingen

Blind Hole Thread

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadm3,5 x 0,6 (6g)
Diameter schroefdraad3,5 mm
Typemetrische blinde boringen
Met koelspraynee
Richting schroefdraadrechter
Boordiameter2,9 mm
Diameter handvat4 mm
Aansluiting3 mm
Diepte schroefdraad6,5 mm
Schroefhoek45 °
Bekledingongecoat (bright/uncoated)
Totale lengte56 mm
Materiaal mantelhss-e
Schroefdraadm3,5 x 0,6
Tolerantieiso3/6g
Type schachtparallel schacht
29,78 excl. BTW
/ stuk
36,03 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen