COROMANT COROTAP 300 DRAADTAP T300-SM100DI-10-32 D115

Tap

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:T300-SM100DI-10-32 D115
Rubix:A0448801
Fabrikant:7382706
EAN:7323222268588
COROMANT COROTAP 300 DRAADTAP T300-SM100DI-10-32 D115

Technische samenvatting

Schroefdraadunjf #10-32
Diameter schroefdraad4,826 mm
Typeamerikaanse blinde gaten
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROTAP 300 DRAADTAP T300-SM100DI-10-32 D115


CoroTap® 300, tap met spiraalvormige snijgroeven

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadunjf #10-32
Diameter schroefdraad4,826 mm
Typeamerikaanse blinde gaten
Met koelspraynee
Boordiameter4,1 mm
Diameter handvat6 mm
Diepte schroefdraad16 mm
Schroefhoek15 °
Bekledingalcrn
Totale lengte70 mm
Schroefdraadunjf #10-32
Aantal windingen per inch32
Tolerantie3b
49,30 excl. BTW
/ stuk
59,65 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen