COROMANT COROTAP 200 DRAADTAP T200-XM100DA-M3.5 C145

CoroTap™ 200 spiraalvormige snijtap

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:T200-XM100DA-M3.5C145
Rubix:A0450331
Fabrikant:6539516
EAN:26539516
COROMANT COROTAP 200 DRAADTAP T200-XM100DA-M3.5 C145

Technische samenvatting

Schroefdraadm3.5x0,6
Diameter schroefdraad3,5 mm
Typemetrische doorvoergaten
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROTAP 200 DRAADTAP T200-XM100DA-M3.5 C145


CoroTap® 200, spiraalvormige tap

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadm3.5x0,6
Diameter schroefdraad3,5 mm
Typemetrische doorvoergaten
Met koelspraynee
Boordiameter2,9 mm
Diameter handvat4 mm
Aansluiting3 mm
Diepte schroefdraad10,8 mm
Schroefhoek7 °
Bekledingpvd fen
Totale lengte56 mm
Materiaal mantelhss / pm
Schroefdraadm3.5x0,6
Aantal windingen per inch42,33
Tolerantie6h
Type schachtdin-metrische tapschacht 4,00 x 3,00
20,13 excl. BTW
/ stuk
24,36 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen