DORMER HSCO XP MACHINETAP E252 M 8

Machinetappen E252

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:E252M8
Rubix:20020767
EAN:7320760087343
DORMER HSCO XP MACHINETAP E252 M 8

Technische samenvatting

Schroefdraadm8
Diameter schroefdraad8 mm
Typemetrische blinde en doorvoergaten
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSCO XP MACHINETAP E252 M 8


HSS-E-PM Machinetap voor metrische schroefdraad SHARK witring genitreerd DIN 376 vorm C rechte groeven 2xD blinde en doorlopende gaten voor gietijzer en syntetische materialen zoals duraplasten.
TARAUD MACHINE M 8 X1,25 E252 DROIT HSCO XP SHARK BLANC

Toepassingen

• Gietijzer Lammellair (<150 HB >500 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (<200 HB <700 N/mm²)
• Kunststof - Duraplasten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadm8
Diameter schroefdraad8 mm
Typemetrische blinde en doorvoergaten
Met koelspraynee
Boordiameter6,8 mm
Aansluiting6 mm
Bekledingstoomontlaten
Totale lengte90 mm
Materiaal mantelhss-e
Aangepaste tariefcode82074010
31,67 excl. BTW
/ stuk
38,32 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen