PROTOTYP MACHINETAP HSS-E DIN5156 BL 7456770-G3/4
HSS-E machine-schroefdraadtappen
Zie technische informatieReferenties
Walter Prototyp:7456770-G3/4
Rubix:A0310427
Fabrikant:5200940
EAN:4042446161842

Productdetails : PROTOTYP MACHINETAP HSS-E DIN5156 BL 7456770-G3/4
Voor langspanende materialen
HSS-E machine-schroefdraadtappen 7456770-G3/4
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | britse blinde gaten |
| Met koelspray | nee |
| Schroefhoek | 40 ° |
| Totale lengte | 16 mm |
| Schroefdraad | 3/4 |
| Tolerantie | 140 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 164,25 excl. BTW
/ stuk
€ 198,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen