PROTOTYP MACHINETAP PM HSS-E TICN 6HX DIN371 BL/DL E2031466-
HSS-E-PM machine-schroefdraadtappen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Walter Prototyp:E2031466-M5
Rubix:A0310588
Fabrikant:5603103
EAN:4042446188344

Technische samenvatting
| Schroefdraad | m5 |
|---|---|
| Type | metrische doorvoergaten |
| Met koelspray | ja |
Documenten
Productdetails : PROTOTYP MACHINETAP PM HSS-E TICN 6HX DIN371 BL/DL E2031466-
voor kortverspanende materialen
HSS-E-PM machine-schroefdraadtappen E2031466-M5
Sterke punten
•For short-chipping materials
Nitrided
Nitrided
Toepassingen
Blind Hole Thread;Through Hole Thread
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | m5 |
| Type | metrische doorvoergaten |
| Met koelspray | ja |
| Richting schroefdraad | rechter |
| Diameter handvat | 6 mm |
| Aansluiting | 4,9 mm |
| Schroefhoek | 0 ° |
| Bekleding | ticn |
| Totale lengte | 70 mm |
| Materiaal mantel | hss-e / pm |
| Tolerantie | 6hx |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 38,18 excl. BTW
/ stuk
€ 46,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen