DORMER HSS-E TAP DIN-M FORM-C M64 EX01M64

Machinetappen EX016H

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:EX01M64
Rubix:A0244008
EAN:7320760137222
DORMER HSS-E TAP DIN-M FORM-C M64 EX01M64

Technische samenvatting

Schroefdraadm64 x 6,00
Diameter schroefdraad64 mm
Typemetrische blinde boringen
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSS-E TAP DIN-M FORM-C M64 EX01M64


HSS-E Machinetap voor metrische schroefdraad stoomontlaten DIN 371 vorm C 45° gespiraliseerd 2.5xD blinde gaten voor staal <1200 N/mm². Roestvast staal en gietijzer.
TARAUD MACH SPECTRUM M64 DIN HELICE ST 6H

Toepassingen

• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Roestvast automatenstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Roestvast staal - Austenietisch (<320 HB <1100 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadm64 x 6,00
Diameter schroefdraad64 mm
Typemetrische blinde boringen
Met koelspraynee
Richting schroefdraadrechter
Boordiameter58 mm
Diameter handvat39 mm
Aansluiting50 mm
Diepte schroefdraad60 mm
Schroefhoek45 °
Bekledingstoomontlaten
Totale lengte315 mm
Materiaal mantelhss-e
Schroefdraadm64 x 6,00 (6h)
Aantal windingen per inch4,23
Tolerantie6h
Type schachtcilindrische schacht met vierkante aandrijving (square drive)
1.778,28 excl. BTW
/ stuk
2.151,72 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen