DORMER HSS-E MACHINETAP EX 11 M14 X 1.25

Machinetappen EX11

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:EX11M14X1.25
Rubix:20025334
EAN:7320760150085
DORMER HSS-E MACHINETAP EX 11 M14 X 1.25

Technische samenvatting

Schroefdraadm14 x 1,25
Diameter schroefdraad14 mm
Typemetrische blinde boringen
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSS-E MACHINETAP EX 11 M14 X 1.25


HSS-E Machinetap voor metrisch-fijn schroefdraad stoomontlaten DIN 374 vorm C 45° gespiraliseerd 2.5xD blinde gaten voor staal <1200 N/mm². Roestvast staal en gietijzer.

Sterke punten

Premium substrate with Steam Oxide surface treatment reduces wear and prevents chip welding in abrasive or harder ferrous materials

Toepassingen

• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Roestvast automatenstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Roestvast staal - Austenietisch (<320 HB <1100 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadm14 x 1,25
Diameter schroefdraad14 mm
Typemetrische blinde boringen
Met koelspraynee
Richting schroefdraadrechter
Boordiameter12,8 mm
Diameter handvat9 mm
Aansluiting11 mm
Diepte schroefdraad35 mm
Schroefhoek45 °
Bekledingstoomontlaten
Totale lengte100 mm
Materiaal mantelhss-e
Schroefdraadm14 x 1,25
Aantal windingen per inch20,32
Tolerantie6h
Type schachtcilindrisch schacht met vierkant
94,83 excl. BTW
/ stuk
114,74 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen