COROMANT COROTAP 200 DRAADTAP T200-MM100DA-M1.6 B115

Tap

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:T200-MM100DA-M1.6 B115
Rubix:A0448381
Fabrikant:8248551
EAN:7323226760026
COROMANT COROTAP 200 DRAADTAP T200-MM100DA-M1.6 B115

Technische samenvatting

Schroefdraadm1.6x0.35-6h
Diameter schroefdraad1,6 mm
Typemetrische doorvoergaten
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROTAP 200 DRAADTAP T200-MM100DA-M1.6 B115


CoroTap® 200, spiraalvormige tap

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadm1.6x0.35-6h
Diameter schroefdraad1,6 mm
Typemetrische doorvoergaten
Met koelspraynee
Boordiameter1,25 mm
Diameter handvat1,6 mm
Aansluiting2,5 mm
Diepte schroefdraad6 mm
Schroefhoek7 °
Bekledingticn (pvd)
Totale lengte40 mm
Materiaal mantelhss-e
Schroefdraadm1.6
Aantal windingen per inch72,57
Tolerantie6h
Type schachtdin-metrisch 2,50 x 2,10
60,29 excl. BTW
/ stuk
72,95 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen