DORMER HSS-E MACHINETAP UNF EX 31 8-36

Machinetappen EX31

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Dormer:EX318-36
Rubix:20025482
EAN:7320760168431
DORMER HSS-E MACHINETAP UNF EX 31 8-36

Technische samenvatting

Schroefdraadunf 8-36
Diameter schroefdraad4,166 mm
Typeamerikaanse doorlopende gaten
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : DORMER HSS-E MACHINETAP UNF EX 31 8-36


HSS-E Machinetap voor UNF schroefdraad stoomontlaten DIN 2184-1 vorm C 45° gespiraliseerd 2.5xD blinde gaten voor staal <1200 N/mm². Roestvast staal en gietijzer.

Sterke punten

Powdered metal substrate offers superior performance that approaches that of solid carbide tools but with the toughness and shock-resistance of high-speed steel
Black oxide treatment adds lubricity and creates small pockets on the surface of the tool that act to hold coolant near the cutting edge
When run in a counterclockwise direction (right-hand cut) spiral fluted tools evacuate chips up and out of the cut to reduce clogging
Round with square end shank
Blind hole

Toepassingen

• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Roestvast automatenstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Roestvast staal - Austenietisch (<320 HB <1100 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadunf 8-36
Diameter schroefdraad4,166 mm
Typeamerikaanse doorlopende gaten
Met koelspraynee
Richting schroefdraadrechter
Boordiameter3,5 mm
Diameter handvat4,5 mm
Aansluiting3,4 mm
Diepte schroefdraad12 mm
Schroefhoek45 °
Bekledingstoomontlaten
Totale lengte63 mm
Materiaal mantelhss-e
Schroefdraadunf 8-36
Aantal windingen per inch36
Tolerantie2b
Type schachtcilindrische schacht met vierkant aandrijving
43,33 excl. BTW
/ stuk
52,43 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen