Referenties
SMC:SS5Y9-43-04B-03F-Q
Rubix:A0262460

Productdetails : SMC BASISPLAAT SS5Y9-43-04B-03F-Q
De SY-serie biedt meer vooruitgang in klepprestaties om een kosteneffectieve oplossing te bieden voor uw behoeften. De serie biedt een hoog debiet en een laag stroomverbruik in een compact ontwerp. De SY serie is verkrijgbaar met in-line of sub-base montage en de magneetventielen kunnen afzonderlijk of op een verdeelblok gebruikt worden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 950 g |
| Type | stapelverdeelstuk |
| Aantal poorten | 5 |
| Volumestroom | 1845 l/min |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 145,71 excl. BTW
/ stuk
€ 176,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen