FESTO MAGNEETVENTIEL VUVG-B10A-M52-RZT-F-1P3 566448

Magneetventiel voor enkelvoudige aansluiting VUVG

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:VUVG-B10A-M52-RZT-F-1P3
Rubix:05111234
Fabrikant:566448
EAN:4052568100124
FESTO MAGNEETVENTIEL VUVG-B10A-M52-RZT-F-1P3 566448
Technische samenvatting
Typeventiel vuvg
Aantal poorten5
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VUVG-B10A-M52-RZT-F-1P3 566448


De nieuw ontworpen binnenkant van dit universele ventiel combineert debietsterkte en compacte bouwvorm op uitstekende wijze. Als enkel ventiel én als ventieleiland biedt de hele VUVG-groep precies wat u voor uw eisen nodig hebt.

Sterke punten

  • Klein universeel ventiel
  • Aansluiting via elektrische aansluitplaat (E-box)
  • Zeer groot debiet ondanks de kleine constructie
  • Inline ventielen als afzonderlijke ventielen of aansluitblok inzetbaar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht42,39 g
Typeventiel vuvg
Aantal poorten5
Volumestroom100 l/min
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84818079
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
47,12 excl. BTW
/ stuk
57,02 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen