FESTO MAGNEETVENTIEL VUVS-L25-M32C-AZD-G14-F8-1C1 575476

Magneetventiel

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:VUVS-L25-M32C-AZD-G14-F8-1C1
Rubix:05110184
Fabrikant:575476
EAN:4052568260330
FESTO MAGNEETVENTIEL VUVS-L25-M32C-AZD-G14-F8-1C1 575476

Technische samenvatting

Typeventiel vuvs
Aantal poorten3
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VUVS-L25-M32C-AZD-G14-F8-1C1 575476


Inline-ventielen zijn ontworpen voor gebruik zonder pneumatische aansluiting. Alle pneumatische aansluitingen bevinden zich op het ventiel en kunnen worden voorzien van fittingen/slangen.

Sterke punten

Interne/externe luchttoevoer
Reset via: mechanische veer
Niet-omkeerbare stroomrichting

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht318,8 g
Typeventiel vuvs
Aantal poorten3
Volumestroom1000 l/min
Land van oorsprongCN
Aangepaste tariefcode84812090
€ 63,52 excl. BTW
/ stuk
€ 76,86 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen