SMC DIRECT GESTUURD 2/2 MAGNEETVENTIEL VX235DGAXB
Magneetventiel
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:VX235DGAXB
Rubix:A0728498

Documenten
Productdetails : SMC DIRECT GESTUURD 2/2 MAGNEETVENTIEL VX235DGAXB
Industriële toepassingen waarvoor een 2-poorts magneetventiel nodig is, hebben nu een verbeterde optie dankzij de introductie van onze nieuwe, verbeterde VX2-ventielserie. De nieuwe serie VX2, die is ontwikkeld als onderdeel van ons voortdurende productverbeteringsprogramma, is geschikt voor lucht, gemiddeld vacuüm, water of olie en biedt nu aanzienlijke prestatievoordelen ten opzichte van ons vorige VX21-magneetventielmodel. Met zijn moderne, urban witte uiterlijk is de VX2-serie ongeveer 10% kleiner en 30% lichter dan onze oude VX21-serie, mede dankzij de constructie van kunststof en aluminium, maar levert toch een ongeveer 20% hogere doorstroomsnelheid. De serie VX2 is voorzien van een rubberen bumper om het geluid van de klep tijdens het gebruik te verminderen en heeft een one-touch-fitting voor een snelle installatie. De serie biedt een verbeterde duurzaamheid en een lager nominaal vermogen – tot 20 VA.
•voor gemiddeld vacuüm/water/olie/stoom.
•Verbeterde duurzaamheid.
•Minder zoemgeluid.
•Minder schijnbaar vermogen.
•Verbeterde UIT-respons.
•Geluidsarme constructie.
Grootte: 3 (Grootte 3 N.C.)
Vloeistof: 5 (voor stoom)
Materiaal behuizing/poortgrootte/openingdiameter: D (C37 (messing) - 1
Spanning/elektrische ingang: G (24 VDC - DIN-aansluiting met overspanningsbeveiliging)
Speciale spanning: Geen
Overige opties: A (G)
Montage: XB (beugel uitwisselbaar met oud type)
Richting elektrische ingang: Standaard
•Verbeterde duurzaamheid.
•Minder zoemgeluid.
•Minder schijnbaar vermogen.
•Verbeterde UIT-respons.
•Geluidsarme constructie.
Grootte: 3 (Grootte 3 N.C.)
Vloeistof: 5 (voor stoom)
Materiaal behuizing/poortgrootte/openingdiameter: D (C37 (messing) - 1
Spanning/elektrische ingang: G (24 VDC - DIN-aansluiting met overspanningsbeveiliging)
Speciale spanning: Geen
Overige opties: A (G)
Montage: XB (beugel uitwisselbaar met oud type)
Richting elektrische ingang: Standaard
Sterke punten
•Pakkingmateriaal FKM of EPDM
Klasse H-temperatuur
Elektrische connector: DIN-connector
met overspanningsbeveiliging
Klasse H-temperatuur
Elektrische connector: DIN-connector
met overspanningsbeveiliging
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 580 g |
| Type | 2-weg magneetventiel |
| Aantal poorten | 2 |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 69,45 excl. BTW
/ stuk
€ 84,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen