FESTO MAGNEETVENTIEL VUVS-LT20-M32U-MD-G18-F7 577492

Magneetventiel

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:VUVS-LT20-M32U-MD-G18-F7
Rubix:05113685
Fabrikant:577492
EAN:4052568381912
FESTO MAGNEETVENTIEL VUVS-LT20-M32U-MD-G18-F7 577492

Technische samenvatting

Typemagneetklep
Aantal poorten3
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VUVS-LT20-M32U-MD-G18-F7 577492


Inline-ventielen zijn ontworpen voor gebruik zonder pneumatische aansluiting. Alle pneumatische aansluitingen bevinden zich op het ventiel en kunnen worden voorzien van fittingen/slangen.

Sterke punten

Interne/externe luchttoevoer
Reset via: mechanische veer
Niet-omkeerbare stroomrichting

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typemagneetklep
Aantal poorten3
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Volumestroom600 l/min
Drukbereik2,5/10 bar
€ 51,28 excl. BTW
/ stuk
€ 62,05 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden