SMC 3/2 VENTIEL S070C-5AC-32

S070, 3-poorts magneetventiel, compact, direct bediend

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:S070C-5AC-32
Rubix:A0724475
Fabrikant:S070C-5AC-32
SMC 3/2 VENTIEL S070C-5AC-32

Technische samenvatting

Types070, 3-poorts magneetventiel, compact, direct bediend
Aantal poorten3
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC 3/2 VENTIEL S070C-5AC-32


De serie S070 is een supercompacte, direct werkende 3/2-poorts magneetklep die voldoet aan de miniaturisatie-eisen van analysers, medische apparatuur en apparatuur voor de productie van halfgeleiders. De S070 is extreem licht (5 g voor een enkele klep) en het geluidsniveau tijdens bedrijf is 38 dB(A) of minder. Het aantal stations (stapelbasis) kan eenvoudig worden vergroot of verkleind. De klepbreedte is 7 mm.

Sterke punten

3-weg magneetventiel, direct bediend Ventielbreedte: 7 mm Gewicht: 5 g (ventiel per stuk) Geluidsniveau: 38 dB(A) of minder Stroomverbruik: 0,35 W (standaard), 0,1 W (met energiebesparingscircuit)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Types070, 3-poorts magneetventiel, compact, direct bediend
Aantal poorten3
€ 41,79 excl. BTW
/ stuk
€ 50,57 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen