FESTO MAGNEETVENTIEL VYKB-F10-M32-16-PE-1HPA 8122810

MAGNEETVENTIEL

Zie technische informatie

Referenties

Festo:VYKB-F10-M32-16-PE-1HPA
Rubix:A0253361
Fabrikant:8122810
EAN:4052568556754
FESTO MAGNEETVENTIEL VYKB-F10-M32-16-PE-1HPA 8122810

Technische samenvatting

Typefesto magneetventiel vykb-f10-m32-16-pe-1hpa 8122810
Aantal poorten3
Zie alle specificaties

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VYKB-F10-M32-16-PE-1HPA 8122810


VYKB-F10-M32-16-PE-1HPA D.med.gesch.mv.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typefesto magneetventiel vykb-f10-m32-16-pe-1hpa 8122810
Aantal poorten3
Spanning24 V
Maximale bedrijfsdruk3 bar
Volumestroom0,57 l/min
Drukbereik-0,75 ... 1 bar (overbelasting max. 3 bar)
Poortgrootte1/4
Minimale bedrijfsdruk1 bar
Min. Gebruikstemperatuur50 °C
€ 122,63 excl. BTW
/ stuk
€ 148,38 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen