FESTO MAGNEETVENTIEL VUVS-L20-M52-AD-Q8-F7-1C1 576516

Magneetventiel

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:VUVS-L20-M52-AD-Q8-F7-1C1
Rubix:A0673495
Fabrikant:576516(VUVS-L20-M52-AD-Q8-F7-1C1)
FESTO MAGNEETVENTIEL VUVS-L20-M52-AD-Q8-F7-1C1 576516

Technische samenvatting

Typemagneetklep
Aantal poorten5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VUVS-L20-M52-AD-Q8-F7-1C1 576516


Robuuste magneetklep die eenvoudig te bedienen is

Sterke punten

•Een betrouwbare, robuuste klep met een lange levensduur
Zuigerpen met afdichtring (VUVS-LK)
Klepzitting, zachte afdichting (VUVS-LT)
Debiet tot 1800 l/min met VUVS-LK en VUVS-LT
Debiet tot 2300 l/min met VUVS-L
Breed scala aan klepfuncties
In-line-kleppen kunnen worden gebruikt als afzonderlijke kleppen of als verdeelkleppen
Flexibele drukzones
Breed scala aan montageopties
Betrouwbaar onderhoud dankzij kleppen die snel en eenvoudig kunnen worden vervangen
Voorgemonteerde units op rails
Afzonderlijke kleppen gemonteerd en klaar voor installatie
Gemeenschappelijke toevoerverdeelstukken voor montage aan één of beide zijden
Solide wandmontage of DIN-railmontage

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typemagneetklep
Aantal poorten5
Spanning24 V
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Volumestroom700 l/min
Drukbereik2,5/10 bar
€ 70,01 excl. BTW
/ stuk
€ 84,71 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 24 dagen