Referenties
Asco:E238D002-003
Rubix:28541340
Fabrikant:E238D002-003




Technische samenvatting
| Type | asco mag.afsl. sce238c002 230/50 g1/2 0.3-10bar dn12 ms nbr |
|---|
Productdetails : ASCO MAG.AFSL. SCE238C002 230/50 G1/2 0.3-10BAR DN12 MS NBR
Anti-waterslag ventiel. Messing huis. Ondersteunde werking met bevestigd membraan. Geschikt voor luchtophangsystemen, verpakkingsprocessen, water- en afvalwaterbehandelingssystemen.Maximaal toelaatbare viscositeit 37 cSt (mm2/s)
Sterke punten
Tweewegventielen voor automatische regeling van water, lucht, inerte gassen en andere gassen/vloeistoffen die compatibel zijn met de gebruikte afdichtingsmaterialen -Verwisselbaarheid van magnetische, wisselstroom- en gelijkstroomkoppen -Solenoïdeventielen voldoen aan alle EU-richtlijnen.
Toepassingen
Voor lucht, neutraal gas, lichte stookolie, water
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | asco mag.afsl. sce238c002 230/50 g1/2 0.3-10bar dn12 ms nbr |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 164,18 excl. BTW
/ stuk
€ 198,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen