Referenties
Mahr:4134000
Rubix:17270076
EAN:4059192003647



Productdetails : MAHR 40 A DIEPTESCHUIFMAAT 0-25 MM RES. 0,01 MM 4134000
Micrometer Micromar 40 A| | DIN 863-1| Meetbereik: 125 - 150 mm| Aflezing_mm: 0,01 | Verpakking bevat: instelstandaard (meetbereik van 25-50 mm), handleiding, koffer
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Meetbereik, minimaal | 0 mm |
| Meetbereik, maximaal | 25 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 64,60 excl. BTW
/ stuk
€ 78,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen