SMC VLAMBESTENDIGE INSTEEKKOPPELING KRM11-06-10-6

Manifold

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:KRM11-06-10-6
Rubix:05283845
Fabrikant:00007317
EAN:3618036026085
SMC VLAMBESTENDIGE INSTEEKKOPPELING KRM11-06-10-6
Technische samenvatting
Aansluiting 110 (ø10 schlauch-außendurchmesser, port b)
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC VLAMBESTENDIGE INSTEEKKOPPELING KRM11-06-10-6


The KRM series is a series of subbases with flame-retardant push-in fittings (equivalent to UL-94 standard V-0). Compact and sub-base connection options. Numerous versions are available (8 different models).

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Aansluiting 110 (ø10 schlauch-außendurchmesser, port b)
Aansluiting 26
Diameter buis10 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
74,45 excl. BTW
/ 5 stuks
90,08 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen