SMC INSTEEKKOPPELING ANTISTATISCH KAT12-U03

Mannelijk T-stuk

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:KAT12-U03
Rubix:A0267744
Fabrikant:KAT12-U03
SMC INSTEEKKOPPELING ANTISTATISCH KAT12-U03
Technische samenvatting
Materiaalc3604bd; pbt
Aansluiting 112 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING ANTISTATISCH KAT12-U03


De antistatische one-touch-fittingen uit de KA-serie kunnen met één druk op de knop worden aangesloten en losgekoppeld. De KA-serie kan worden gebruikt in kopervrije toepassingen en in vacuüm (max. -100 kPa). Voor de behuizing en afdichtingen van fittingen en slangen wordt geleidende hars gebruikt. De KA-serie is vlamwerend (UL94-norm, V-0).

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Materiaalc3604bd; pbt
Aansluiting 112 mm
Profielka
Aansluiting 23/8 in
Maximumtemperatuur40 °C
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
47,90 excl. BTW
/ 5 stuks
57,96 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen