Referenties
SMC:KQ2N06-01AS
Rubix:05280289
Fabrikant:KQ2N06-01AS
EAN:3618036053272

Documenten
Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING KQ2N06-01AS
Insteekkoppeling, Wit, Insteek Verloop
•Applicable Fitting Size: ø4, ø6, ø8, ø10, ø12.
•Applicable Port Size: M5, 1/8, 1/4, 3/8.
Applicable Fitting: ø 6
Port Size: 1/8
Thread Material /
Surface Treatment: A (Brass)
Sealant: S (With Thread Sealant)
•Applicable Port Size: M5, 1/8, 1/4, 3/8.
Applicable Fitting: ø 6
Port Size: 1/8
Thread Material /
Surface Treatment: A (Brass)
Sealant: S (With Thread Sealant)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4 g |
| Materiaal | polypropyleen |
| Aansluiting 1 | 1/8 |
| Aansluiting 2 | 6 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,54 excl. BTW
/ stuk
€ 5,49 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden