FESTO MANOMETER MA-40-10-1/8-EN 162835

Manometer

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:MA-40-10-1/8-EN
Rubix:05103510
Fabrikant:162835
EAN:4052568036607
FESTO MANOMETER MA-40-10-1/8-EN 162835

Technische samenvatting

Maximale bedrijfsdruk10 bar
Diameter aansluiting1/8 ''
Typemanometer
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO MANOMETER MA-40-10-1/8-EN 162835


Manometer MA-40-10-1/8-EN Met weergave-eenheid in bar en psi. Afleesbereik [bar]=0 - 10 bar, Conform norm=EN 837-1, Nominale grootte van de manometer=40, Ontwerpstructuur=Bourdon-buisdrukmeter, Bevestigingstype=leidinginstallatie

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)53x55x53 mm
Logistiek gewicht69,77 g
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Diameter aansluiting1/8 ''
Typemanometer
Materiaalpolybutyleentereftalaat
Minimale bedrijfsdruk0 bar
Land van oorsprongBG
Aangepaste tariefcode90262040
13,71 excl. BTW
/ stuk
16,59 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden