FESTO PRECISIEMANOMETER PAGN-40-1M-R18-1.6 2849916

PAGN manometer

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:PAGN-40-1M-R18-1.6
Rubix:05118620
Fabrikant:2849916
EAN:4052568267032
FESTO PRECISIEMANOMETER PAGN-40-1M-R18-1.6 2849916

Technische samenvatting

Maximale bedrijfsdruk10 bar
Diameter aansluiting1/8 ''
Typebourdonbuis manometer
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO PRECISIEMANOMETER PAGN-40-1M-R18-1.6 2849916


precisiemanometer PAGN-40-1M-R18-1.6 Afleesbereik [MPa]=0 - 1 MPa, conform norm=EN 837-1, Nominale maat van de manometer=40, Ontwerpstructuur=Bourdon-buisdrukmeter, Bevestigingstype=lijninstallatie

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Diameter aansluiting1/8 ''
Typebourdonbuis manometer
Materiaalmessing (natte delen); behuizing pbt
Minimale bedrijfsdruk0 bar
Aangepaste tariefcode90262040
17,72 excl. BTW
/ stuk
21,44 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen