Referenties
Enerpac:T6010L
Rubix:A0013260
EAN:0662005205585


Technische samenvatting
| Maximale bedrijfsdruk | 2800 bar |
|---|---|
| Diameter aansluiting | 1/2 '' |
| Type | testsysteemmeter |
Documenten
Productdetails : ENERPAC MANOMETER T6010L
Sterke punten
•Gekalibreerd in dubbele schaalverdeling in psi en bar
Alle drukgevoelige onderdelen zijn afgedicht en gedempt met glycerine voor een lange levensduur
Inclusief veiligheidsklep en drukvereffeningsmembraan
Meterdempers of naaldkleppen worden aanbevolen voor toepassingen met een hoog aantal cycli
Alle drukgevoelige onderdelen zijn afgedicht en gedempt met glycerine voor een lange levensduur
Inclusief veiligheidsklep en drukvereffeningsmembraan
Meterdempers of naaldkleppen worden aanbevolen voor toepassingen met een hoog aantal cycli
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maximale bedrijfsdruk | 2800 bar |
| Diameter aansluiting | 1/2 '' |
| Type | testsysteemmeter |
| Materiaal | roestvast staal |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
| Aangepaste tariefcode | 90262080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.529,63 excl. BTW
/ stuk
€ 3.060,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen