SMC MANOMETER G46-15-01

Manometers G

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:G46-15-01
Rubix:05300236
EAN:3618036104127
SMC MANOMETER G46-15-01

Technische samenvatting

Maximale bedrijfsdruk15 bar
Diameter aansluitingr 1/8 ''
Typedrukmeter
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC MANOMETER G46-15-01


Manometer, met Limiet Indicator & Deksel Ring Assembly (B.D. 42)
•Algemene drukmeter met limietindicator
  • Achter- of verticale zijdraad
  • Aanduidingsnauwkeurigheid: ±3% F.S. (volledige schaal)

    Drukmeter: G46 (ø42 buitendiameter, achterzijde draad)
    Weergavedruk: 15 (1.5MPa)
    Aansluitdraad: 01 (R 1/8)
    Bevestiging: Geen
    Optie: Geen
  • Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid1
    Logistieke afmetingen (D x B x H)42x43x43 mm
    Logistiek gewicht80 g
    Maximale bedrijfsdruk15 bar
    Diameter aansluitingr 1/8 ''
    Typedrukmeter
    Materiaalroestvrij staal 304 (behuizing);polycarbonaat (kap);roestvrij staal 316 (stift, bourdon-buis)
    Minimale bedrijfsdruk0 bar
    Nauwkeurigheid±3 % de l’échelle (pleine échelle)
    Land van oorsprongJP
    € 9,54 excl. BTW
    / stuk
    € 11,54 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 9 dagen