Referenties
Enerpac:G4040L
Rubix:A0013310
Fabrikant:G4040L
EAN:0662005223886


Technische samenvatting
| Maximale bedrijfsdruk | 1000 bar |
|---|---|
| Diameter aansluiting | 1/2 '' |
| Type | hydraulische drukmeter |
Documenten
Productdetails : ENERPAC MANOMETER G4040L
Sterke punten
Gekalibreerd met dubbele schaalverdeling in psi en bar
Alle drukgevoelige onderdelen zijn verzegeld en gedempt met glycerine voor een lange levensduur
Inclusief veiligheidsuitblaasschijf en drukvereffeningsmembraan
Snubbers of naaldkleppen aanbevolen voor toepassingen met hoge cycli
Alle drukgevoelige onderdelen zijn verzegeld en gedempt met glycerine voor een lange levensduur
Inclusief veiligheidsuitblaasschijf en drukvereffeningsmembraan
Snubbers of naaldkleppen aanbevolen voor toepassingen met hoge cycli
Toepassingen
Voor toepassingen met veel cycli
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maximale bedrijfsdruk | 1000 bar |
| Diameter aansluiting | 1/2 '' |
| Type | hydraulische drukmeter |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
| Aangepaste tariefcode | 90262080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 326,60 excl. BTW
/ stuk
€ 395,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen