SMC MANOMETER G46-10-02-SRA CLEAN ROOM

Manometers G

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:G46-10-02-SRA
Rubix:36212728
EAN:3618036104233
SMC MANOMETER G46-10-02-SRA CLEAN ROOM

Technische samenvatting

Maximale bedrijfsdruk10 bar
Diameter aansluitingr 1/4 ''
Typedrukmeter
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC MANOMETER G46-10-02-SRA CLEAN ROOM


Manometer, met Limiet Indicator & Deksel Ring Assembly (B.D. 42)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)47x43x43 mm
Logistiek gewicht120 g
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Diameter aansluitingr 1/4 ''
Typedrukmeter
Materiaal304 roestvrij staal (behuizing); polycarbonaat (kap); 316 roestvrij staal (stift, bourdonbuis)
Minimale bedrijfsdruk0 bar
Nauwkeurigheid±3 % fs (pleine échelle)
Land van oorsprongJP
230,38 excl. BTW
/ stuk
278,76 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen