INA KRE 26 PP/A NOKROL

Mastrol van het juktype

Zie technische informatie

Referenties

INA:KRE26-PP-A
Rubix:03111540
Fabrikant:0057478720000
EAN:4012802428292
INA KRE 26 PP/A NOKROL

Technische samenvatting

Binnendiameter13 mm
Breedte36 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Zie alle specificaties

Productdetails : INA KRE 26 PP/A NOKROL


Stud type track rollers KRE..-PP, with axial guidance, with eccentric collar, plastic axial plain washers on both sides
Stud type track rollers KRE..-PP, met axiale geleiding, met een excentrische kraag, plastic axiale platte ringen aan beide zijden.

Sterke punten

Ondersteunt grote radiale belastingen en axiale belastingen die het gevolg zijn van zwakke uitlijnfouten.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)36x13x13 mm
Logistiek gewicht62 g
Binnendiameter13 mm
Breedte36 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Buitendiameter26 mm
Seriekre..-pp-a
Materiaalstaal
Referentietoerental8000 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r6500 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr5100 N
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84824000
€ 85,03 excl. BTW
/ stuk
€ 102,89 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden