Referenties
INA:KRE62-PP-A
Rubix:03117652
Fabrikant:0055975870000
EAN:4012802427981


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 28 mm |
|---|---|
| Breedte | 80 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
Productdetails : INA KRE 62 PP/A NOKROL
Stud type track rollers KRE..-PP, with axial guidance, with eccentric collar, plastic axial plain washers on both sides
Stud type track rollers KRE..-PP, met axiale geleiding, met een excentrische kraag, plastic axiale platte ringen aan beide zijden.
Sterke punten
Ondersteunt grote radiale belastingen en axiale belastingen die het gevolg zijn van zwakke uitlijnfouten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 80x28x28 mm |
| Logistiek gewicht | 788 g |
| Binnendiameter | 28 mm |
| Breedte | 80 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | cn |
| Buitendiameter | 62 mm |
| Serie | kre..-pp-a |
| Materiaal | staal |
| Referentietoerental | 1900 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 48500 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 26000 N |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 225,29 excl. BTW
/ stuk
€ 272,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen