INA STO 17 STEUNROL

Mastrol van het juktype

Zie technische informatie

Referenties

INA:STO17
Rubix:03114471
Fabrikant:0000541190000
EAN:4012801182249
INA STO 17 STEUNROL

Technische samenvatting

Binnendiameter17 mm
Buitendiameter40 mm
Breedte16 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA STO 17 STEUNROL


Yoke type spoor rollers STO, zonder axiale begeleiding, buitenste ring zonder ribben

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)16x40x40 mm
Logistiek gewicht107 g
Binnendiameter17 mm
Buitendiameter40 mm
Breedte16 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Seriesto
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr14200 N
Statische basisbelasting, radiaal - C0r18200 N
Land van oorsprongSK
Aangepaste tariefcode84824000
60,50 excl. BTW
/ stuk
73,21 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen