SMC MECHANISCH BEDIEND VENTIEL EVM830-F01-14
Mechanische Ventielen/Handbediende Ventielen VM
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:EVM830-F01-14
Rubix:05273794
Fabrikant:EVM830-F01-14
EAN:3618036117332

Documenten
Productdetails : SMC MECHANISCH BEDIEND VENTIEL EVM830-F01-14
3 Poorts Mechanisch Ventiel, Europees, 800 Serie
•Fluid: air
•Operating pressure: -100kPa to 1.0MPa
•Effective area (Cv): 6mm 2 (0.33)
•Ambient and fluid temperature: -5° to 60°C (no freezing)
•Port size (nominal size): 1/8 (6A)
•European threads G(PF)
Actuator Type: 14 (Rod Adjustment Lever)
•Operating pressure: -100kPa to 1.0MPa
•Effective area (Cv): 6mm 2 (0.33)
•Ambient and fluid temperature: -5° to 60°C (no freezing)
•Port size (nominal size): 1/8 (6A)
•European threads G(PF)
Actuator Type: 14 (Rod Adjustment Lever)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 40x208x55 mm |
| Logistiek gewicht | 270 g |
| Type | verdeler 3/2 |
| Aantal poorten | 3 |
| Volumestroom | 294,2 l/min |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 90,13 excl. BTW
/ stuk
€ 109,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen