FESTO MEERVOUDIGE VERDELER QSLV3-1/4-6 153223

Meervoudige verdeler QSLV3

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:QSLV3-1/4-6
Rubix:06142772
Fabrikant:153223
EAN:4052568033064
FESTO MEERVOUDIGE VERDELER QSLV3-1/4-6 153223

Technische samenvatting

Materiaalpbt (behuizing);pom (ontgrendelingsring);nbr (afdichting);hooggelegeerd roestvrij staal (buisbevestigingsklauw)
Aansluiting 1r 1/4
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO MEERVOUDIGE VERDELER QSLV3-1/4-6 153223


Meervoudige verdeler QSLV3-1/4-6 360° oriënteerbaar, 3-voudig. Grootte=Standaard, Nominale diameter=3,2 mm, Soort dichting op de inschroeftap=coating, Inbouwpositie=willekeurig, Constructieve opbouw=Duw-trekprincipe (push/pull)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)77x38x19 mm
Logistiek gewicht41,59 g
Materiaalpbt (behuizing);pom (ontgrendelingsring);nbr (afdichting);hooggelegeerd roestvrij staal (buisbevestigingsklauw)
Aansluiting 1r 1/4
Profielstandaard
Aansluiting 26
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode74199990
€ 12,56 excl. BTW
/ stuk
€ 15,20 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden