FESTO CARTRIDGE QSPLLKG20-10 132864

QSP-patroon

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:QSPLLKG20-10
Rubix:05115647
Fabrikant:132864
EAN:4052568028374
FESTO CARTRIDGE QSPLLKG20-10 132864

Technische samenvatting

Materiaalpa-versterk, pom, nbr, staal
Aansluiting 120 mm cartridge
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO CARTRIDGE QSPLLKG20-10 132864


Patroon QSPLLKG20-10 met indrukkoppeling, L-vormig lang. Grootte=Standaard, Nominale breedte=6 mm, Type afdichting op inschroefaansluiting=O-ring, Montagepositie=Onbeperkt, Reservoirgrootte=10
Cartridge QSPLLKG20-10 132864

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Materiaalpa-versterk, pom, nbr, staal
Aansluiting 120 mm cartridge
Aansluiting 2for 10 mm o.d. pipe
Maximumtemperatuur60 °C
Aangepaste tariefcode39174000
3,46 excl. BTW
/ stuk
4,19 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen