SMC RVS KLEMKOPPELING KFG2V0604-01

Elleboog

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KFG2V0604-01
Rubix:05285830
Fabrikant:KFG2V0604-01
SMC RVS KLEMKOPPELING KFG2V0604-01

Technische samenvatting

Materiaalroestvrij staal 316 (behuizing); fkm (o-ring)
Aansluiting 11/8
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC RVS KLEMKOPPELING KFG2V0604-01


Series KFG2 fittingen kunnen werken bij omgevingstemperaturen van -65 tot 260ºC (draaibare elleboog type -5 tot 150ºC). Met hun roestvrijstalen 316 constructie en unieke niet-rubberen afdichtingsinzetstukverbinding bieden deze vetvrije fittingen een hoge mate van corrosiebestendigheid en kunnen ze worden gebruikt met talloze leidingmaterialen, waaronder FEP, PFS, zacht en normaal nylon, polyurethaan en polyoelfin. Verkrijgbaar in een mannelijke elleboog, mannelijke connector, mannelijke aftakking T-stuk, rechte unie, unie T-stuk, bulkhead unie, unie elleboog, draaibare elleboog en vrouwelijke connector opties, de KFG2 fittingen zijn geschikt voor buismaten van 4mm tot 16mm en 1/8" tot 1/2" met schroefdraadverbindingen van R1/8 tot R1/2 en 1/8NPT tot 1/2NPT.
•Swivel Elbow.
•Compact and light weight.
•Design flexibility.
•Easy maintenance.
•Expanded operating temperature range.
•Grease-free series.
•RoHS.

Applicable Tube O.D. x I.D.: 0604 (Ø6 x Ø4)
Port Size: 01 (R 1/8)
Sealant: None

Sterke punten

-Roestvrij staal 316 inch insteekfitting
Aansluitschroefdraad: NPT
Toepasbaar buismateriaal: FEP, PFA, gemodificeerd PTFE, nylon, zacht nylon, polyolefine, polyurethaan, zacht polyurethaan, hard polyurethaan, zacht polyolefine, antistatisch zacht nylon, antistatisch polyurethaan
Vetvrij

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalroestvrij staal 316 (behuizing); fkm (o-ring)
Aansluiting 11/8
Aansluiting 26
€ 29,76 excl. BTW
/ stuk
€ 36,01 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen