Referenties
Mitutoyo:513-453-10E
Rubix:A0277383
EAN:4946368676357



Technische samenvatting
| Meetbereik, minimaal | 0,2032 mm |
|---|---|
| Meetbereik, maximaal | 0,2032 mm |
| Resolutie | 0,00254 mm |
Documenten
Productdetails : MITUTOYO ZWENKTASTER TI-214EX 513-453-10E
Een veelzijdige, antimagnetische hefboomindicator (of meetklok, DTI) van Mitutoyo, geschikt voor uitlijnwerkzaamheden op gereedschapsmachines en soortgelijke toepassingen. Deze indicator past zich bij contact automatisch aan de vereiste meetrichting aan en de juwelenbeweging zorgt voor de laagste wrijving en strictie voor een soepele en nauwkeurige werking. Hij wordt geleverd met een uitgebreide set bevestigingsaccessoires en verwisselbare styli die onmiddellijk gebruik in vrijwel elke situatie mogelijk maken.
Sterke punten
-Sterk verbeterde duurzaamheid, gevoeligheid en zichtbaarheid
-Verblindingsvrij vlak kristaloppervlak maakt het gemakkelijk aflezen van schaalverdelingen mogelijk
-O-ringafdichting op de ring zorgt voor een soepele rotatie en voorkomt dat stof en olie doordringen tot het wijzeroppervlak
-De styluslengte staat op het wijzerplaatoppervlak om een vervanging te bestellen
-Meerlaagse coatings op het kristal
-Verblindingsvrij vlak kristaloppervlak maakt het gemakkelijk aflezen van schaalverdelingen mogelijk
-O-ringafdichting op de ring zorgt voor een soepele rotatie en voorkomt dat stof en olie doordringen tot het wijzeroppervlak
-De styluslengte staat op het wijzerplaatoppervlak om een vervanging te bestellen
-Meerlaagse coatings op het kristal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Meetbereik, minimaal | 0,2032 mm |
| Meetbereik, maximaal | 0,2032 mm |
| Resolutie | 0,00254 mm |
| Diameter bekisting | 40 mm |
| Meetkracht | 0,3 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 170,10 excl. BTW
/ stuk
€ 205,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen